Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Grille de reprise en dalle de plafond 600x600 blanche avec maille carrée AO123Z - 11050661

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280506614

Réf. Sonepar

00046050661

Réf. Fournisseur

11050661

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Non

Grille plafond à mailles carrées de 15x15mm (reprise) AO123Z - Aluminium avec peinture époxy blanche RAL9003 30% - Pour dalle de 600x600 mm avec support T - Grille sans encadrement

Les Atouts de l'article:

AO 123 Z> Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm sans encadrement. AU 123 Z > Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. AU 124 Z > Grille à mailles carrées inclinées à 45° de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. > Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9003 30%. AO 251 > Grille à ailettes inclinées à 45°. > Finition aluminium anodisé teinte naturelle ou peinture époxy teinte blanc RAL 9003 30% (modèle AO 251). SC 370 > Tôle perforée à 45 % de surface libre sans encadrement. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9003 30%. > Fixation par gravité sur les supports en T plafond.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes