Aldes - Grille de reprise plafond/mur 500x500 blanche ailettes inclinées filtre AC174Z - 11050741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280507413
Réf. Sonepar
00046050741
Réf. Fournisseur
11050741
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Non
Les Atouts de l'article:
> Porte ouvrante sur charnières. > Construction aluminium. > Finition peinture époxy RAL 9010. > Fixation par gravité sur les supports en T du fauxplafond (F0), ou par vis apparentes (F1 - spécial plafond staff). > AG 637 WZ : Grille à ailettes frontales fixes, inclinées à 45°, avec filtre. > AC 174 WZ : Grille à mailles carrées de 15 x 15 mm, inclinées à 45°, avec filtre.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


