🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aldes - Grille de transfert sur porte T.One AC 181 F1 350x100mm blanche RAL9010 30% - 35700234

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Grille de transfert sur porte T.One AC 181 F1 350x100mm blanche RAL9010 30%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542281095148

Réf. Sonepar

00046700234

Réf. Fournisseur

35700234

Marque

Aldes

Grille de transfert sur porte T.One simple déflexion AC 181 - Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée - Fixation par vis apparente dans l'encadrement - Ailettes horizontales fixes espacées de 20 mm - 350x100 mm

Les Atouts de l'article:

> grille de transfert sur porte pour les systèmes de chauffage par l’air T.One®. Cette grille simple déflexion AC 181 permet une très bonne diffusion de l'air d'une pièce à une autre dans le cas où le détalonnage des portes serait insuffisant,> grille esthétique en aluminium anodisé, teinte naturelle satinée,> à fixer sur la porte par vis apparente dans l'encadrement de la grille, > les ailettes horizontales sont fixes et espacées de 20 mm,> dimensions : 350x100 mm.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.