Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Grille emboutie intérieure en acier SR 377 250x150 mm - 11050263

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280502630

Réf. Sonepar

00046050263

Réf. Fournisseur

11050263

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Non

Grille simple déflexion à ailettes horizontales emboutie intérieure en acier SR 377 250x150 mm

Les Atouts de l'article:

> Grille simple déflexion à ailettes horizontales, inclinées de 20°, espacées de 8,5 mm. > Acier embouti. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes