Aldes - Grille emboutie intérieure en acier SR 377 300x300 mm - 11050265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280502654
Réf. Sonepar
00046050265
Réf. Fournisseur
11050265
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Non
Les Atouts de l'article:
> Grille simple déflexion à ailettes horizontales, inclinées de 20°, espacées de 8,5 mm. > Acier embouti. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


