Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Grille extérieure murale circulaire en alu pour air neuf / vicié AR 637 D630 - 11052264

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • raccordement - autre

  • avec réglage du volume - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542281001637

Réf. Sonepar

00046100163

Réf. Fournisseur

11052264

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

raccordement:

autre

avec réglage du volume:

Non

Grille extérieure murale circulaire en alu brut - Prise air neuf/rejet air vicié - AR 637 - D630 - Fixation murale apparente par vis dans le cadre - Ailettes pare-pluie espacées 50mm - Treillis anti-volatiles à maille 12x12mm en acier galva

Les Atouts de l'article:

Diamètres de 125 à 315 mm : > Ailettes type pare-pluie, espacées de 20 mm. > Construction en aluminium. > Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Fixation non apparente par vis dans la colerette intérieure. Diamètres de 400 à 630 mm : > Ailettes type pare-pluie, espacées de 50 mm. > Construction en aluminium. > Finition aluminium brut. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement. > Partie intérieure comportant un grillage de protectionanti-oiseau à mailles de 12 x 12 mm, Ø 1.2 mm en acier galvanisé.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes