Aldes - Grille extérieure murale en alu anodisé pour air neuf / vicié AG 638 300x400mm - 11052334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280523345
Réf. Sonepar
00046052334
Réf. Fournisseur
11052334
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Non
Les Atouts de l'article:
> Grille extérieure murale en aluminium anodisé AG 638> Pour prise d'air neuf ou rejet d'air vicié> 300x400 mm> Cadre en aluminium extrudé et ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé inclinées à 45°> Entraxe des ailettes de 40 mm> Partie intérieure compreant un grillage de protection à mailles carrées 5x5mm Ø 1,2mm en acier galvanisé> Fixation murale par vis dans le cadre extérieur (prépercé)
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


