Aldes - Grille murale de soufflage ou reprise GRIDLINED WALL F3 300X150 en aluminium - 11050249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280502494
Réf. Sonepar
00046050249
Réf. Fournisseur
11050249
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Oui
Les Atouts de l'article:
> Profils d'aluminium extrudés, > Barres frontales fixes horizontales, déflexion 15°, > Cadre largeur 23 mm, > Double déflexion (type D), > Noyau seul sans cadre (type Core), > Fixation non apparente par clips (F3) ou fermoirs (F5).
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


