Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Grille murale de soufflage ou reprise GRIDLINED WALL F3 600X100 en aluminium - 11050246

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280502463

Réf. Sonepar

00046050246

Réf. Fournisseur

11050246

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Oui

Grille murale de soufflage ou reprise GRIDLINED WALL F3 600X100 en aluminium anodisé - Profils d'aluminium extrudés - Barres frontales fixes horizontales à 15° de déflexion - Cadre de largeur 23 mm

Les Atouts de l'article:

> Profils d'aluminium extrudés, > Barres frontales fixes horizontales, déflexion 15°, > Cadre largeur 23 mm, > Double déflexion (type D), > Noyau seul sans cadre (type Core), > Fixation non apparente par clips (F3) ou fermoirs (F5).

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes