Non retournable

Aldes - Grille simple déflexion de reprise en alu AC 101 fixation par clips 200x100 - 11050344

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Grille simple déflexion de reprise en alu AC 101 fixation par clips 200x100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280503446

Réf. Sonepar

00046050344

Réf. Fournisseur

11050344

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Non

Grille murale simple déflexion (reprise) AC 101 - Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée- Fixation F3 non apparente par clips à friction - 200x100 mm - Ailettes verticales mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm

Les Atouts de l'article:

• Grille intérieure murale réglable pour la reprise en aluminium anodisé AC 101. • Ailettes horizontales mobiles réglables individuellement, espacées de 20 mm. • Fixation F3 non apparente par clips à friction. • Accessoires : registres SGS (acier galvanisé) et AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d’acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes