Aldes - Grille simple déflexion de reprise en alu AC 101 fixation par clips 400x100 - 11050347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280503477
Réf. Sonepar
00046050347
Réf. Fournisseur
11050347
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Non
Les Atouts de l'article:
• Grille intérieure murale réglable pour la reprise en aluminium anodisé AC 101. • Ailettes horizontales mobiles réglables individuellement, espacées de 20 mm. • Fixation F3 non apparente par clips à friction. • Accessoires : registres SGS (acier galvanisé) et AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d’acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


