En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Aldes - Grille sur conduit simple déflexion de soufflage en acier GD 102 - 1025x75 mm - 11050095

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Grille sur conduit simple déflexion de soufflage en acier GD 102 - 1025x75 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280500957

Réf. Sonepar

00046050095

Réf. Fournisseur

11050095

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Oui

Grille sur conduit cylindrique ou oblong simple déflexion de soufflage en acier GD 102 - 1025x75 mm - Fixation par vis apparentes dans l'encadrement - Ailettes verticales à l'avant mobiles réglables individuellement, espacées de 20 mm

Les Atouts de l'article:

La grille intérieure pour conduit GD 102 est destinée à la reprise pour toutes applications de ventilation et de conditionnement d'air dans les locaux tertiaires. Elle se positionne sur conduit cylindrique ou oblong. C'est une grille simple déflection à ailettes verticales mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm en acier galvanisé finition teinte naturelle.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes