Non retournable

Aldes - Interrupteur de proximité 2V 7,5 kW + contacts - 11057613

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Interrupteur de proximité 2V 7,5 kW + contacts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - appareil en saillie

  • adapté à une fixation frontale - Oui

  • appareil complet dans un boîtier - Oui

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280576136

Réf. Sonepar

00046057613

Réf. Fournisseur

11057613

Marque

Aldes

type de construction de l'appareil:

appareil en saillie

adapté à une fixation frontale:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

Interrupteur de proximité 2 V 7,5 kW + contacts - Boîtier IP 64 pour montage en saillie

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.