Non retournable

Aldes - Kit alflex compact gaz - diamètre 125 mm - 11091347

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280913474

Réf. Sonepar

00046091347

Réf. Fournisseur

11091347

Marque

Aldes

pays de fabrication:

FRANCE

Kit alflex compact gaz diamètre 125 mm - Flexible + manchon en tôle Alu épaisseur 15/100e mm agrafée en spirale classé A1 (M0) - Raccordement chaudière-bouche en VMC Gaz - Interdit en VMC Gaz à condensation

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement chaudière-bouche en VMC gaz en conformité aux exigence du DTU 683 et DTU 241> Interdit en VMC gaz condensation> Température d'utilisation maximale : 400°CDescription :> Tôle Alu épaisseur 15/100e mm agrafée en spirale> Conditionnement : 1,5 m compactés en 30 cm> Emboîtement sur chaudière par réduction spécifique, sans diminution du diamètre de buse> BAZ Ø 125 : Emboîtement directement sans étirement du flexible sur BAZ Ø 125> BAZ Ø 120 : Emboîtement par manchon 125/120> Classé A1 (M0)

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes