Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Kit bouche BDH bain ou cellier B51 diamètre 80mm + manchette - 11033680

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Kit bouche BDH bain ou cellier B51 diamètre 80mm + manchette

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 170 mm

  • capacité - 35 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

  • largeur avant - 170 mm

  • forme - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542280336808

Réf. Sonepar

00046033680

Réf. Fournisseur

11033680

Marque

Aldes

longueur avant:

170 mm

capacité:

35 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

80 mm

largeur avant:

170 mm

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

45 mm

collerette de montage:

autre

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Kit BDH bain ou cellier B51 diamètre 80mm (manchette incluse), compatible avec des conduits flexibles. A associer avec une VMC simple flux EasyHOME HYGRO.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes