Aldes - Kit bouche BDH Cuisine PUSH C51 diamètre 125mm + manchette - 11033683

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Kit bouche BDH Cuisine PUSH C51 diamètre 125mm + manchette

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 170 mm

  • capacité - 55 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 170 mm

  • forme - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542280336839

Réf. Sonepar

00046033683

Réf. Fournisseur

11033683

Marque

Aldes

longueur avant:

170 mm

capacité:

55 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

170 mm

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

45 mm

collerette de montage:

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Kit BDH Cuisine PUSH C51 diamètre 125mm (manchette incluse), compatible avec des conduits flexibles. A associer avec une VMC simple flux EasyHOME HYGRO.

Les Atouts de l'article:

> Permet de raccorder une cuisine à un caisson EasyHOME HYGRO via un conduit flexible type ALGAINE !> Avec son nouveau design et son format plus compact, la bouche hygroréglable BDH s'intègre parfaitement dans le logement.> Plus silencieuse, elle offre un confort acoustique optimal pour l'habitant.> Fabriqué en France et sous garantie pendant 8 ans, elle complète l'offre EasyHOME HYGRO et vous assure une ventilation fiable et maitrisée.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes