Non retournable

Aldes - Kit de croisement pour conduits OPTIFLEX PRO circulaires D90 - 11095933

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Kit de croisement pour conduits OPTIFLEX PRO circulaires D90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280959335

Réf. Sonepar

00046095933

Réf. Fournisseur

11095933

Marque

Aldes

Kit de croisement pour conduits OPTIFLEX PRO circulaires D90, pour réseau de ventilation semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables en logement individuel

Les Atouts de l'article:

> Application:-Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel-Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux-Le réseau respecte les normes RE2020 et assure les débits nécessaires pour chaque pièce-Pour le neuf ou la rénovation-Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, etc> Description:-Kit de croisement pour conduits OPTIFLEX PRO circulaires D90-Le Kit croisement permet de croiser deux conduits semi-rigides D90 avec un encombrement minimum. Il raccorde à chacune de ses extrémités un conduit semi-rigide D90 et présente en son centre une partie moins haute et plus large. L'ajout d'un deuxième Kit croisement, imbriqué dans le premier, permet le croisement de conduits D90 sans doubler la hauteur d'encombrement du réseau-Diamètre : 90 mm-Couleur : vert-Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe D grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboitement -Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d’écrasement ou percements possibles pendant et après l’installation

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.