Aldes - Kit de filtration pour entrée d'air en traversé de mur EHT²/EFT² - 11014264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 374 mm
largeur avant - 42 mm
matériau - plastique
forme - autre
vanne d'obturation d'alimentation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280142645
Réf. Sonepar
00046014264
Réf. Fournisseur
11014264
Marque
Aldes
longueur avant:
374 mm
largeur avant:
42 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
9016
régulation automatique:
Non
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Oui
modèle d'air sortant limité:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


