Non retournable

Aldes - Kit EasyHOME SensAIR - VMC Hygro intelligente QAI+ - 11033385

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • signal de commande - 0-10 V

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • débit d'air max à 50 Pa - 492 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280333852

Réf. Sonepar

00046033385

Réf. Fournisseur

11033385

Marque

Aldes

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de moteur:

EC (commutation électronique)

signal de commande:

0-10 V

diamètre nominal du conduit:

125 mm

débit d'air max à 50 Pa:

492 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

473 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

455 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

435 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

406 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

330 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique:

B

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Oui

avec capteur d'humidité externe (HR):

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Oui

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Oui

avec capteur de pression:

Oui

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

nombre de raccords d’aspiration:

7

profondeur:

512.5 mm

hauteur:

210 mm

largeur:

512.5 mm

niveau de puissance acoustique:

48 dB(A)

Kit EasyHOME SensAIR - VMC Simple flux Hygro intelligente - Solution Qualité d'Air Intérieur+ - Détection multi-polluants

Les Atouts de l'article:

> La nouvelle solution simple flux intelligente QAI+:- + de performance- + de qualité d'air- + d'innovation- + de silence> Contenu du kit:- 1 groupe EasyHOME SensAIR- 1 télécommande EasyHOME SensAIR- 3 modules de régulation SensAIR + 2 RCC 125/80: MS Cuisine, MS Bain, MS WC- 3 grilles design ColorLINE + manchette: 1xD125 et 2xD80- 4 raccords + colliers EasyCLIP: 1xD160, 1xD125 et 2xD80- 4 bouchons- En complément du kit, des kits MS supplémentaires sont disponibles (KIT MS BAIN, WC et BAIN+WC) ainsi que les capteurs déportés (CO2, PM, COV)> Application:- En logement individuel, pour une nouvelle ventilation ou le remplacement d'un système existant,- Construction neuve ou rénovation: garantit des débits conformes RE2020> Description:- Groupe Compact en matière plastique recylée- 7 piquages pour connexion modules de régulation Ø125 cuisine ou sanitaires, 1 rejet Ø160- Débits extraits régulés en fonction du niveau de polluant détecté par les modules de régulation SensAIR "MS" ou les capteurs déportés en option- Moteur EC très basse consommation et silencieux

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes