Aldes - Kit Entrée d'air autoréglable MINI EA - module 30 m3/h - blanc - 11011171

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 295 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 30 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 275 mm

  • largeur avant - 39 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280111719

Réf. Sonepar

00046011171

Réf. Fournisseur

11011171

Marque

Aldes

longueur avant:

295 mm

couleur:

blanc

capacité:

30 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

275 mm

largeur avant:

39 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

39 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

9016

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Kit entrée d'air autoréglable MINI EA blanc = entrée d'air + auvent standard - débit de 30 m³/h - atténuation acoustique de 37 dB

Les Atouts de l'article:

> Fente simple : (250 x 12) mm pour 15, 22 et 30 m³/h ou (265 x 17) mm pour 45 m³/h.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes