Aldes - Kit entrée d'air hygroréglable EHL L 6-44 m3/h - blanc - 11014085

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre avant - 370 mm

  • longueur avant - 419 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 44 m³/h

  • largeur avant - 47 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542280140856

Réf. Sonepar

00046014085

Réf. Fournisseur

11014085

Marque

Aldes

diamètre avant:

370 mm

longueur avant:

419 mm

couleur:

blanc

capacité:

44 m³/h

largeur avant:

47 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

71 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

9016

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Kit entrée d'air hygroréglable EHL L blanc = entrée d'air EHL L + auvent standard - débit de 6 à 44 m3/h - atténuation acoustique de 39 dB

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes