Aldes - Kit Pieuvriste VMC simple flux EasyHOME HYGRO Premium Haute Pression HP+ BDH - 11033422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa - 370 m³/h
débit d'air max à 100Pa - 350 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa - 330 m³/h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280334224
Réf. Sonepar
00046033422
Réf. Fournisseur
11033422
Marque
Aldes
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa:
370 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
350 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
330 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique:
B
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Oui
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
nombre de raccords d’aspiration:
8
profondeur:
318 mm
hauteur:
320 mm
largeur:
310 mm
Les Atouts de l'article:
> Boostez la ventilation dans les grandes maisons RE2020 et les rénovations d'ampleur avec EasyHOME HYGRO Premium HP+ ! - Une VMC Haute Pression capable de répondre au besoin des installations en réseaux longs et complexes. > Choissisez une VMC ultra silencieuse ! - Avec de faibles niveaux sonores au caisson et des bouches hygro BDH plus silencieuses, EasyHOME offre un confort acoustique optimal dans tout le logement. > Optez pour la nouvelle bouche hygro BDH !- Nouveau design pour une meilleure intégration dans le logement, plus compacte pour faciliter l'installation. > Une VMC fiable dans le temps ! - Le caisson et les bouches hygro BDH sont garanties 8 ans !
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


