Non retournable

Aldes - Kit pressostat 100-1000 Pa - Organe de sécurité - 11091002

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Kit pressostat 100-1000 Pa - Organe de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de valeurs initiales, pression - 100 Pa

  • plage de mesure de valeurs finales, pression - 1000 Pa

  • finition du raccordement électrique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280910022

Réf. Sonepar

00046091002

Réf. Fournisseur

11091002

Marque

Aldes

plage de mesure de valeurs initiales, pression:

100 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression:

1000 Pa

finition du raccordement électrique:

autre

Kit pressostat 100-1000 Pa - Organe de sécurité permettant de détecter une anomalie de fonctionnement du ventilateur (chute de pression) et de respecter les normes de mise en oeuvre

Les Atouts de l'article:

> Boîtier à installer à l'intérieur du caisson de ventilation ou sur le réseau de gaine. > Livré en kit complet, prêt à installer. Kit constitué de 2 m de tube cristal, 2 prises de pression ou passe-fils, visserie et pressostat d'alarme fixe (80 Pa) ou réglable + notice de montage.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.