Aldes - Kit VMC Simple flux EasyHOME Auto DHU + 3 grilles design ColorLINE® - 11026050

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Kit VMC Simple flux EasyHOME Auto DHU + 3 grilles design ColorLINE®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - AC

  • classe d’efficience énergétique - C

  • convient pour ventilation en fonction de la demande - Oui

  • avec capteur d'humidité interne (HR) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542280260509

Réf. Sonepar

00046026050

Réf. Fournisseur

11026050

Marque

Aldes

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de moteur:

AC

classe d’efficience énergétique:

C

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Oui

avec capteur d'humidité externe (HR):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur de pression:

Non

profondeur:

460 mm

hauteur:

187 mm

largeur:

459 mm

niveau de puissance acoustique:

45 dB(A)

Kit VMC simple flux autoréglable EasyHOME Auto DHU détection d'humidité autonome livré avec 3 grilles de ventilation design ColorLINE®

Les Atouts de l'article:

> Argumentaire :- REGULATION AUTOMATIQUE DE L'HUMIDITE Ajuste de manière autonome la ventilation pour une élimination rapide de la buée dans les pièces humides- TRES SILENCIEUXMoteur très silencieux et aucune vibration grâce au système de suspension par cordelette. - ESTHETIQUECompatible avec les grilles design et discrètes pour s'intégrer à tous les intérieurs- INSTALLATION FACILITÉE EN COMBLEInstallation en combles avec fixation rapide par cordelette intégrée> Application :- rénovation : création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,- pour maison individuelle,- pour réseau de ventilation simple flux,- raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.> Contenu du Kit :- Groupe COMBLE : 2 piquages Ø125 disponibles emplacement au choix pour 1 cuisine, 5 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,- 3 grilles design ColorLINE® : 1 grille cuisine Ø125 + manchette, 2 grilles bain/WC Ø80 + manchette- Adaptateur de rejet Ø160/125 mm > Description : - Equipé de 2 capteurs : 1 capteur central et 1 capteur déporté au piquage SDB principal pour réguler en fonction du taux d'humidité détecté dans le logement, - Groupe à base de matière plastique recyclé équipé d'un moteur AC 2 vitesses.- Compatible avec les entrée d'air EA/Mini EA/EMMA/Mini EMMA et autres entrées d'air autoréglables,- Installation prévue pour conduit souple de type Algaine avec système EasyCLIP,

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.