Aldes - Kit VMC Simple flux EasyHOME Auto DHU COMPACT + 3 grilles design ColorLINE® - 11026052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - AC
raccordement électrique - borne de raccordement
classe d’efficience énergétique - C
avec télécommande sans fil - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542280260523
Réf. Sonepar
00046026052
Réf. Fournisseur
11026052
Marque
Aldes
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
AC
raccordement électrique:
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique:
C
avec télécommande sans fil:
Non
Avec commande filaire:
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Oui
avec capteur d'humidité externe (HR):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur de pression:
Non
avec contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de raccords d’aspiration:
5
profondeur:
318 mm
hauteur:
320 mm
largeur:
310 mm
niveau de puissance acoustique:
45 dB(A)
Les Atouts de l'article:
- REGULATION AUTOMATIQUE DE L'HUMIDITE Ajuste de manière autonome la ventilation pour une élimination rapide de la buée dans les pièces humides- TRES SILENCIEUXMoteur très silencieux et aucune vibration grâce aux amortisseurs caoutchoucs pré-montés. - ESTHETIQUECompatible avec les grilles design et discrètes pour s'intégrer à tous les intérieurs- MULTI-INSTALLATIONInstallation facile en faux-plafond et en combles> Application :- rénovation : création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,- pour maison individuelle,- pour réseau de ventilation simple flux,- raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.> Contenu du Kit :- Groupe COMPACT : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,- 3 grilles design ColorLINE® : 1 grille cuisine Ø125 + manchette, 2 grilles bain/WC Ø80 + manchette- Adaptateur de rejet Ø160/125 mm > Description : - Equipé de 2 capteurs : 1 capteur central et 1 capteur déporté au piquage SDB principal pour réguler en fonction du taux d'humidité détecté dans le logement, - Groupe à base de matière plastique recyclé équipé d'un moteur AC 2 vitesses.- Compatible avec les entrée d'air EA/Mini EA/EMMA/Mini EMMA et autres entrées d'air autoréglables,- Installation prévue pour conduit souple de type Algaine avec système EasyCLIP,
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.


