Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO Classic BDH cordelette - 11033532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - AC
débit d'air max à 50 Pa - 260 m³/h
débit d'air max à 100Pa - 215 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280335320
Réf. Sonepar
00046033532
Réf. Fournisseur
11033532
Marque
Aldes
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
AC
débit d'air max à 50 Pa:
260 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
215 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique:
C
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Oui
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
pays de fabrication:
FRANCE
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
nombre de raccords d’aspiration:
5
profondeur:
343 mm
hauteur:
284 mm
largeur:
294 mm
niveau de puissance acoustique:
42 dB(A)
Les Atouts de l'article:
> Faites des économies avec l'offre EasyHOME HYGRO Classic ! - Pour vos chantiers de rénovation, gagnez jusqu'à 358€ par an sur votre facture de chauffage par rapport à une VMC autoréglable. > Choissisez une VMC ultra silencieuse ! - Avec de faibles niveaux sonores au caisson et des bouches hygro BDH plus silencieuses, EasyHOME offre un confort acoustique optimal dans tout le logement. > Optez pour la nouvelle bouche hygro BDH !- Nouveau design pour une meilleure intégration dans le logement, plus compacte pour faciliter l'installation. > Une VMC fiable dans le temps ! - Le caisson et les bouches hygro BDH sont garanties 8 ans !
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


