Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO COMPACT Classic BDH - 11033549

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - AC
débit d'air max à 50 Pa - 270 m³/h
débit d'air max à 100Pa - 220 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542280335498
Réf. Sonepar
00046033549
Réf. Fournisseur
11033549
Marque
Aldes
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
AC
débit d'air max à 50 Pa:
270 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
220 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique:
C
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Oui
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
pays de fabrication:
FRANCE
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
nombre de raccords d’aspiration:
5
profondeur:
460 mm
hauteur:
187 mm
largeur:
459 mm
niveau de puissance acoustique:
46 dB(A)
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


