Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO COMPACT Premium Moyenne Pression MP - 11033506

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • débit d'air max à 50 Pa - 335 m³/h

  • débit d'air max à 100Pa - 315 m³/h

  • débit d'air max. à 150 Pa - 270 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280335061

Réf. Sonepar

00046033506

Réf. Fournisseur

11033506

Marque

Aldes

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de moteur:

EC (commutation électronique)

débit d'air max à 50 Pa:

335 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

315 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

270 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique:

B

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Oui

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

nombre de raccords d’aspiration:

6

profondeur:

460 mm

hauteur:

187 mm

largeur:

459 mm

Groupe VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MP avec moteur EC Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020.

Les Atouts de l'article:

> Application : - En maison individuelle ou appartement, pour la création d'une installation ou le remplacement d'une ventilation existante,- Construction neuve : version Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020 et adaptée aux installations avec réseaux courts, - Rénovation : éligible CEE.> Description : - Groupe COMPACT en matière plastique recyclée : 1 piquage Ø125 cuisine, 5 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,- Moteur EC très basse consommation, ultra silencieux, - Caoutchoucs anti-vibratiles intégrés.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes