Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO COMPACT Premium Moyenne Pression MP BDH - 11033205

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO COMPACT Premium Moyenne Pression MP BDH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • débit d'air max à 50 Pa - 335 m³/h

  • débit d'air max à 100Pa - 315 m³/h

  • débit d'air max. à 150 Pa - 270 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280332053

Réf. Sonepar

00046033205

Réf. Fournisseur

11033205

Marque

Aldes

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de moteur:

EC (commutation électronique)

débit d'air max à 50 Pa:

335 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

315 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

270 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique:

B

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Oui

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

nombre de raccords d’aspiration:

6

profondeur:

460 mm

hauteur:

187 mm

largeur:

459 mm

Groupe EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MP - VMC simple flux hygroréglable silencieuse Moyenne Pression pour les maisons RE2020 et rénovations jusqu'à 5 sanitaires. Compatible avec les kits bouches BDH.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes