Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO Premium Haute Pression HP+ BDH - 11033421

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO Premium Haute Pression HP+ BDH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • débit d'air max à 50 Pa - 370 m³/h

  • débit d'air max à 100Pa - 350 m³/h

  • débit d'air max. à 150 Pa - 330 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542280334217

Réf. Sonepar

00046033421

Réf. Fournisseur

11033421

Marque

Aldes

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de moteur:

EC (commutation électronique)

débit d'air max à 50 Pa:

370 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

350 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

330 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique:

B

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Oui

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

nombre de raccords d’aspiration:

8

profondeur:

318 mm

hauteur:

320 mm

largeur:

310 mm

Kit EasyHOME HYGRO Premium HP+ BDH - VMC simple flux hygroréglable silencieuse Haute Pression pour les grandes maisons RE2020 et rénovations d'ampleur jusqu'à 7 sanitaires. Livré avec 3 bouches BDH piles (Cuisine/Bain/WC).

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes