Non retournable

Aldes - Liaison flexible étanche : RT Flex extensible de 30 à 120 cm diamètre 125 mm - 11091316

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280913160

Réf. Sonepar

00046091316

Réf. Fournisseur

11091316

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

125 mm

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Oui

Liaison flexible étanche : RT Flex extensible de 30 à 120 cm diamètre 125 - Raccordements terminaux (colonne / bouche) étanches et durables en réseaux collectifs ou tertiaires - Compatible réseau standard ou à joint

Les Atouts de l'article:

Application : > compatible avec toutes bouches Ø125 mm Aldes (sauf bouches gaz) et réseau standard ou à joint,> montage sur tous types de placo d'épaisseur inférieure à 18 mm.Description : > Liaison composée :- d'un raccord métallique femelle s'emboitant préférentiellement sur un piquage à joint (pas besoin d'étanchéité ni de vis dans ce cas),- d'un flexible alflex alu extensible de 30 à 120 cm,- d'une manchette plastique blanche avec un embout garantissant l'emboîtement et l'étanchéité de la bouche dans le flexible.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes