Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Manchon de raccordement pour auvent TR coulissant d'une longueur de 190 à 320 mm - 11011390

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Manchon de raccordement pour auvent TR coulissant d'une longueur de 190 à 320 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 280 mm

  • couleur - autre

  • largeur avant - 140 mm

  • matériau - autre

  • forme - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280113904

Réf. Sonepar

00046011390

Réf. Fournisseur

11011390

Marque

Aldes

longueur avant:

280 mm

couleur:

autre

largeur avant:

140 mm

matériau:

autre

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

320 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

TR coulissant 190 à 320 mm- Manchon de raccordement entre le MTR et le auvent rectangulaire - s'adapte en longeur entre 140 et 270mm

Les Atouts de l'article:

> Fabriquée en tôle galvanisée, la Traversée Rectangulaire est composée de 2 parties coulissantes. Elle permet de traverser des profondeurs de 19 à 32 cm.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.