Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Manchon de raccordement pour entrée d'air MEA 45 mm tôle galvanisée - 11011378

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Manchon de raccordement pour entrée d'air MEA 45 mm tôle galvanisée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 402 mm

  • couleur - autre

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 13.8 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280113782

Réf. Sonepar

00046011378

Réf. Fournisseur

11011378

Marque

Aldes

longueur avant:

402 mm

couleur:

autre

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

13.8 mm

matériau:

aluminium

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

45 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

Manchon de raccordement pour entrée d'air MEA 45 mm - tôle galvanisée - dimensions 13,8x45x370 mm

Les Atouts de l'article:

Le manchon MEA 45 pour entrée d'air permet de faire la jonction entre l'entrée d'air et la mortaise en isolation par l'intérieur seulement et pour des épaisseurs d'isolant de 90 à 120 mm.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.