Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Manchon de raccordement pour entrée d'air tôle galvanisée l 370 mm - 11011333

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Manchon de raccordement pour entrée d'air tôle galvanisée l 370 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 403 mm

  • couleur - gris

  • largeur avant - 19 mm

  • matériau - aluminium

  • forme - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280113331

Réf. Sonepar

00046011333

Réf. Fournisseur

11011333

Marque

Aldes

longueur avant:

403 mm

couleur:

gris

largeur avant:

19 mm

matériau:

aluminium

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

90 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

Manchon de raccordement pour entrée d'air - manchon droit coffre - tôle galvanisée - dimensions de 19x90x370 mm

Les Atouts de l'article:

Le manchon droit coffre permet de traverser la paroi des coffres de volet roulant permettant de faire une jonction entre l'intérieur du coffre et l'entrée d'air côté intérieur du logement

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.