Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Manchon d'étanchéité pour entrée d'air EHC - 11014251

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 406 mm

  • couleur - blanc

  • largeur avant - 31 mm

  • matériau - plastique

  • forme - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280142515

Réf. Sonepar

00046014251

Réf. Fournisseur

11014251

Marque

Aldes

longueur avant:

406 mm

couleur:

blanc

largeur avant:

31 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

45.5 mm

régulation automatique:

Oui

avec filtre:

Oui

Manchon d'étanchéité pour entrée d'air EHC - permet de traversée la parois du coffre en assurant une bonne étancheité

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.