Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Manchon standard haut de fenêtre 52x50 mm - acier galvanisé - 11011360

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 416 mm

  • couleur - autre

  • largeur avant - 50 mm

  • matériau - autre

  • profondeur d'encastrement - 52 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280113607

Réf. Sonepar

00046011360

Réf. Fournisseur

11011360

Marque

Aldes

longueur avant:

416 mm

couleur:

autre

largeur avant:

50 mm

matériau:

autre

profondeur d'encastrement:

52 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

Manchon standard haut de fenêtre 52x50 mm - acier galvanisé - permet de placer l'entrée d'air au dessus de la fenêtre

Les Atouts de l'article:

> Fabriqué en acier galvanisée, le manchon MHF standard reçoit un traitement acoustique en mousse de mélamine. > Il est disponible en trois profondeurs différentes: 52, 70 ou 90 mm.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes