Aldes - Manchon standard haut de fenêtre 70x50 mm - acier galvanisé - 11011361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 416 mm
couleur - autre
largeur avant - 50 mm
matériau - autre
profondeur d'encastrement - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280113614
Réf. Sonepar
00046011361
Réf. Fournisseur
11011361
Marque
Aldes
longueur avant:
416 mm
couleur:
autre
largeur avant:
50 mm
matériau:
autre
profondeur d'encastrement:
70 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
Les Atouts de l'article:
> Fabriqué en acier galvanisée, le manchon MHF standard reçoit un traitement acoustique en mousse de mélamine. > Il est disponible en trois profondeurs différentes: 52, 70 ou 90 mm.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


