Non retournable

Aldes - Mini auvent standard de menuiserie - blanc - 11011184

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Mini auvent standard de menuiserie - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 399 mm

  • couleur - blanc

  • largeur avant - 28.5 mm

  • matériau - plastique

  • forme - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280111849

Réf. Sonepar

00046011184

Réf. Fournisseur

11011184

Marque

Aldes

longueur avant:

399 mm

couleur:

blanc

largeur avant:

28.5 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

26.4 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Mini auvent standard menuiserie pour Mini Emma, Mini EA - blanc - dimensions 24x13x287 mm

Les Atouts de l'article:

> Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et acoustiques de celle-ci. > L'auvent limitant est recommandé pour les zones exposés au vent ou volet placé à l'intérieur de l'auvant peuvent de limiter l'impact du vent et du débit insufflé. > L'APP et le Mini APP sont des auvents plus recouvrants et assurant la fonction d'anti moustiques. L'APP est adapté aux entrées d'air standards et le Mini APP est adapté aux petites entrées d'air (Mini EMMA et Mini EA). > Le flasque long permet de remplacer l'auvent standard lorsque son encombrement ne convient pas (baie coulissante...).

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.