Aldes - Mini auvent standard menuiserie - marron - 11011187

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 399 mm
couleur - autre
largeur avant - 28.5 mm
matériau - aluminium
forme - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280111870
Réf. Sonepar
00046011187
Réf. Fournisseur
11011187
Marque
Aldes
longueur avant:
399 mm
couleur:
autre
largeur avant:
28.5 mm
matériau:
aluminium
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
26.4 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Mini auvent standard menuiserie pour Mini Emma, Mini EA - marron - dimensions 24x13x287 mm
Les Atouts de l'article:
> Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et acoustiques de celle-ci. > L'auvent limitant est recommandé pour les zones exposés au vent ou volet placé à l'intérieur de l'auvant peuvent de limiter l'impact du vent et du débit insufflé. > L'APP et le Mini APP sont des auvents plus recouvrants et assurant la fonction d'anti moustiques. L'APP est adapté aux entrées d'air standards et le Mini APP est adapté aux petites entrées d'air (Mini EMMA et Mini EA). > Le flasque long permet de remplacer l'auvent standard lorsque son encombrement ne convient pas (baie coulissante...).
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Les Atouts de l'article:
> Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et acoustiques de celle-ci. > L'auvent limitant est recommandé pour les zones exposés au vent ou volet placé à l'intérieur de l'auvant peuvent de limiter l'impact du vent et du débit insufflé. > L'APP et le Mini APP sont des auvents plus recouvrants et assurant la fonction d'anti moustiques. L'APP est adapté aux entrées d'air standards et le Mini APP est adapté aux petites entrées d'air (Mini EMMA et Mini EA). > Le flasque long permet de remplacer l'auvent standard lorsque son encombrement ne convient pas (baie coulissante...).
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.


