Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Moteur Belimo CM 230-L Tout ou Rien sans ressort de rappel - 11055038

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Moteur Belimo CM 230-L Tout ou Rien sans ressort de rappel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280550389

Réf. Sonepar

00046055038

Réf. Fournisseur

11055038

Marque

Aldes

Servomoteur Belimo CM 230-L Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points - 2 Nm - AC 230 V - Temps de course 75 s / 90° - IP54 - Raccordement Câble 1 m PVC - Sens rotation antihoraire

Les Atouts de l'article:

> Servomoteur Belimo CM 230-L Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points> Couple : 2 Nm.> Tension : AC 230 V.> Temps de course : 75 s / 90°.> Etanchéité: IP54.> Raccordement par câble de 1 m PVC.> Sens de rotation : antihoraire.> Pour motoriser les registres RGE de Ø125 à Ø200 mm.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.