Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Moteur Belimo LF 24 Tout ou Rien avec ressort de rappel - 11055082

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Moteur Belimo LF 24 Tout ou Rien avec ressort de rappel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280550822

Réf. Sonepar

00046055082

Réf. Fournisseur

11055082

Marque

Aldes

Servomoteur Belimo LF 24A Tout ou Rien avec ressort de rappel 3 points - 4 Nm - AC DC 24 V - Temps de course 40.75 s / 90° - IP54 - Raccordement Câble 1 m PVC - Sens rotation sélectionnable

Les Atouts de l'article:

• Servomoteur Belimo LF24A Tout ou Rien avec ressort de rappel 3 points. • Couple : 4 Nm. • Tension : AC/DC 24 V. • Temps de course : 40...75 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • Pour motoriser les registres étanches RGE de Ø250 à Ø450 mm et les registres rectangulaires CRGE.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.