Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Moteur Belimo SM 24A Tout ou Rien sans ressort de rappel - 11055044

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Moteur Belimo SM 24A Tout ou Rien sans ressort de rappel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280550440

Réf. Sonepar

00046055044

Réf. Fournisseur

11055044

Marque

Aldes

Servomoteur Belimo SM 24A Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points - 20 Nm - AC/DC 24 V - Temps de course 150 s / 90° - IP54 - Raccordement Câble 1 m PVC - Sens rotation sélectionnable

Les Atouts de l'article:

• Servomoteur Belimo SM 24 A Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points. • Couple : 20 Nm. • Tension : AC/DC 24 V. • Temps de course : 150 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • Pour motoriser les les registres étanches rectangulaires CRGE.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.