Aldes - Mousse acoustique P20 pour manchon acoustique MTR - 11011386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 536 mm
couleur - autre
largeur avant - 220 mm
matériau - autre
forme - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280113867
Réf. Sonepar
00046011386
Réf. Fournisseur
11011386
Marque
Aldes
longueur avant:
536 mm
couleur:
autre
largeur avant:
220 mm
matériau:
autre
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
20 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Mousse acoustique P20 pour manchon acoustique MTR - se pose à l'intérieur de la traversée rectangulaire TR - dimensions de 129x20x269 mm
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.


