Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Aldes - NEXA ECO R TOP 1000:CTA rotative comp flux verticaux,1034 m3/h batt EC - 11061342

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - NEXA ECO R TOP 1000:CTA rotative comp flux verticaux,1034 m3/h batt EC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280613428

Réf. Sonepar

00046061342

Réf. Fournisseur

11061342

Marque

Aldes

NEXA ECO R TOP 1000:CTA rot comp à flux verticaux,1034 m3/h,DP,isol.PU 36 mm,42 kg/m3,Modbus RTU/IP,IHM tactile en std,ech.Eurovent vit var.filtre ePM1 50%(F7),ePM10 50%(M5),alim mono 230 V, piq diam 315 mm avec batt EC

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes