Aldes - Piquage droit oblong galvanisé PDO à 90° - L 325mm x H 130 - Diamètre 130mm - 11066469

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 130 mm

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280664697

Réf. Sonepar

00046066469

Réf. Fournisseur

11066469

Marque

Aldes

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

130 mm

avec joint prémonté:

Non

Piquage droit oblong galvanisé PDO à 90° - Longueur 325mm x Hauteur 130 - Diamètre 130mm - Piquage oblong à 90° sur partie circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Permet d'ajouter un piquage à 90° sur une partie circulaire d'un conduit oblong.Description : > Piquage droit oblong à 90° en acier galvanisé de diamètre 130 mm.> Longueur 325 mm et hauteur 130 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes