Aldes - Piquage droit oblong galvanisé PDO à 90° - L 350 mm x H 100 mm - Diamètre 320 mm - 11063573

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 320 mm
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280635734
Réf. Sonepar
00046063573
Réf. Fournisseur
11063573
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
320 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Permet d'ajouter un piquage à 90° sur une partie circulaire d'un conduit oblong.Description : > Piquage droit oblong à 90° en acier galvanisé de diamètre 320 mm.> Longueur 350 mm et hauteur 100 mm
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes