Aldes - Piquage droit oblong galvanisé PDO à 90° - L 450 mm x H 100 mm - Diamètre 130 mm - 11063654

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 130 mm
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280636540
Réf. Sonepar
00046063654
Réf. Fournisseur
11063654
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
130 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Permet d'ajouter un piquage à 90° sur une partie circulaire d'un conduit oblong.Description : > Piquage droit oblong à 90° en acier galvanisé de diamètre 130 mm.> Longueur 450 mm et hauteur 100 mm
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes