Non retournable

Aldes - Piquage droit oblong galvanisé PDO à 90° - L 450 mm x H 100 mm - Diamètre 165 mm - 11063577

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 165 mm

  • avec joint prémonté - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280635772

Réf. Sonepar

00046063577

Réf. Fournisseur

11063577

Marque

Aldes

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

165 mm

avec joint prémonté:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Piquage droit oblong galvanisé PDO à 90° - Longueur 450mm x hauteur 100 - Diamètre 165mm - Piquage oblong à 90° sur partie circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Permet d'ajouter un piquage à 90° sur une partie circulaire d'un conduit oblong.Description : > Piquage droit oblong à 90° en acier galvanisé de diamètre 165 mm.> Longueur 450 mm et hauteur 100 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes