Aldes - Piquage droit oblong galvanisé PDO à 90° - L 490mm x H 130 - Diamètre 515mm - 11066489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 515 mm
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280664895
Réf. Sonepar
00046066489
Réf. Fournisseur
11066489
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
515 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Permet d'ajouter un piquage à 90° sur une partie circulaire d'un conduit oblong.Description : > Piquage droit oblong à 90° en acier galvanisé de diamètre 515 mm.> Longueur 490 mm et hauteur 130 mm
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes