Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Piquage droit oblong galvanisé PDO à 90° - L 645 mm x H 265 mm - Diamètre 265 mm - 11063622

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 265 mm

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280636229

Réf. Sonepar

00046063622

Réf. Fournisseur

11063622

Marque

Aldes

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

265 mm

avec joint prémonté:

Non

Piquage droit oblong galvanisé PDO à 90° - Longueur 645mm x hauteur 265 - Diamètre 265mm - Piquage oblong à 90° sur partie circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Permet d'ajouter un piquage à 90° sur une partie circulaire d'un conduit oblong.Description : > Piquage droit oblong à 90° en acier galvanisé de diamètre 265 mm.> Longueur 645 mm et hauteur 265 mm

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes